Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 30W 4000K 3100lm gr mt IP65 1LED Alu RF:matt Direktans 90228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B745J72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90228
EAN/GTIN:
     4034451902282
LED-Anbaustrahler 30W 4000K 3100lm gr mt IP65 1LED Alu RF:matt Direktans 90228
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Direktanschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
45000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3100 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
185 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
127 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
103 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
3100 - 3100 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
225 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,64*
€ 127,89*
€ 5,46*
ab € 103,03*
€ 129,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,08*
€ 165,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,69*
€ 209,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.