Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 220V AC 3000Upm BCH2LD0232CF5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor BCH, 60mm, 200 W, m Öldichtung, glatt, Bremse, Anschlussltg.
Servo Motor BCH, 60mm, 200 W, m Öldichtung, glatt, Bremse, Anschlussltg.
Servo Motor BCH, 60mm, 200 W, m Öldichtung, glatt, Bremse, Anschlussltg.
Artikel-Nr.:
     262-B747D28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BCH2LD0232CF5C
EAN/GTIN:
     3606480733536
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor 220V AC 3000Upm BCH2LD0232CF5C
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
220 V V
Bemessungsstrom:
14 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.64 Nm.
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,44*
€ 675,93*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,77*
€ 938,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 943,52*
€ 1.026,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 990,90*
€ 1.076,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.027,02*
€ 1.106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,95*
€ 1.281,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,19*
€ 1.266,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,11*
€ 1.230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,65*
€ 1.207,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,90*
€ 1.179,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.