Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 220V AC 1kW 1000Upm BCH2MM0912CA6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor BCH, 130mm, 900 W, m Öldichtung, glatt, gerader Anschl.
Servo Motor BCH, 130mm, 900 W, m Öldichtung, glatt, gerader Anschl.
Servo Motor BCH, 130mm, 900 W, m Öldichtung, glatt, gerader Anschl.
Artikel-Nr.:
     262-B747E23
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BCH2MM0912CA6C
EAN/GTIN:
     3606480734649
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor 220V AC 1kW 1000Upm BCH2MM0912CA6C
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bauform:
IM 3001 (B5)
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
1000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1 kW kW
Bemessungsspannung:
220 V V
Bemessungsstrom:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Isolationsklasse nach IEC:
F
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
Kugellager
Nenndrehmoment:
6.37 Nm.
Polzahl:
0
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Überlastfähigkeit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 594,13*
€ 651,01*
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,38*
€ 899,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 927,08*
€ 989,75*
Lager 262
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 976,48*
€ 1.039,48*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,40*
€ 1.058,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,48*
€ 1.236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,92*
€ 1.218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,06*
€ 1.192,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,52*
€ 1.175,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,48*
€ 1.162,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.