Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 1ph 48-660V SSP1A4125M7T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 90-280 VAC, A: 48-660 VAC, 125 A, Wärmefolie
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 90-280 VAC, A: 48-660 VAC, 125 A, Wärmefolie
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 90-280 VAC, A: 48-660 VAC, 125 A, Wärmefolie
Artikel-Nr.:
     262-B747H85
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SSP1A4125M7T
EAN/GTIN:
     3606485442181
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Halbleiterrelais 1ph 48-660V SSP1A4125M7T
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
125 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 660 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Solid-State-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 72,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,23*
€ 77,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,00*
€ 78,74*
€ 8,95*
ab € 61,81*
€ 79,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,06*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.