Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 1ph 48-660V SSP1A475BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 75 A, Diagnose
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 75 A, Diagnose
Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 4-32 VDC, A: 48-660 VAC, 75 A, Diagnose
Artikel-Nr.:
     262-B747H92
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SSP1A475BDS
EAN/GTIN:
     3606485442259
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Halbleiterrelais 1ph 48-660V SSP1A475BDS
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 - 32 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 660 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Solid-State-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,88*
€ 67,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,39*
€ 67,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,43*
€ 67,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,52*
€ 72,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.