Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigegerät 60-110kV Kst 190mm PHE3A60110SITCSN7772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B748H53
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     769713
EAN/GTIN:
     4013364242487
Anzeigegerät 60-110kV Kst 190mm PHE3A60110SITCSN7772
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anzeigegerät
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
190 mm
Nennspannung:
60 - 110 kV
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.480,93*
€ 1.480,93*
Frei Haus
ab € 1.411,36*
€ 1.538,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.439,15*
€ 1.563,02*
Frei Haus
ab € 1.446,51*
€ 1.571,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.489,80*
€ 1.616,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,88*
€ 1.924,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,86*
€ 1.905,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,52*
€ 1.839,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,73*
€ 1.800,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,80*
€ 1.772,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.