Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 23W 4000K 3000lm Konv ws mt 1LED Alu IP54 freistrahlenddiffus INPLANAC11OTA223000-840ET01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B757A50
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6979940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 23W 4000K 3000lm Konv ws mt 1LED Alu IP54 freistrahlenddiffus INPLANAC11OTA223000-840ET01
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
445 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
420 - 420 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
42 mm mm
Klirrfaktor (THD):
14
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
130 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
3000 - 3000 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
1242 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
36
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
60
Max. Systemleistung:
23 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
3
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led, einbauleuchten trilux, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,95*
€ 374,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 321,65*
€ 377,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,70*
€ 394,93*
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 399,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,08*
€ 402,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6981300
ab € 73,59*
Zubehör
TRILUX
6981400
ab € 41,62*
Zubehör
TRILUX
6981500
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.