Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung gr ST L2000mm LUCEOS/CREAVOHZST/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung Luceos H ZST/2000
Seilabhängung Luceos H ZST/2000
Artikel-Nr.:
     262-B757B79
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7019700
EAN/GTIN:
     4018242390304
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung
Seilabhängung gr ST L2000mm LUCEOS/CREAVOHZST/2000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: seilaufhängung 2m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 22,20*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 22,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 22,43*
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 22,79*
3 Tage
73
€ 69,00*
ab € 16,51*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.