Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 345mm US9701-AB2L-LR/2900-7404G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX US 9701-AB2L-LR/2900-740 7091840 4G1 ET Umrüstsätze 7091840
TRILUX US 9701-AB2L-LR/2900-740 7091840 4G1 ET Umrüstsätze 7091840
Artikel-Nr.:
     262-B757G70
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7091840
EAN/GTIN:
     4018242415052
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 345mm US9701-AB2L-LR/2900-7404G1ET
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
345 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,96*
€ 292,60*
Frei Haus
ab € 254,93*
€ 311,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,24*
€ 343,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,91*
€ 353,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7091940
ab € 238,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.