Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/4600-7406G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX US 9711-AB7L-LR/4600-740 7092740 6G1 ET Umrüstsätze 7092740
TRILUX US 9711-AB7L-LR/4600-740 7092740 6G1 ET Umrüstsätze 7092740
Artikel-Nr.:
     262-B757G79
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7092740
EAN/GTIN:
     4018242415342
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/4600-7406G1ET
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
392 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,93*
€ 355,37*
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 378,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 352,56*
€ 419,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 365,08*
€ 432,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7092840
ab € 323,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.