Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse sw Lutera Kst L11mm H2mm 08511ZSZUBEHÖRSTRAHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse sw Lutera Kst L11mm H2mm 08511ZSZUBEHÖRSTRAHLER
Artikel-Nr.:
     262-B757G92
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7098100
EAN/GTIN:
     4018242400362
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Aufbaugehäuse sw Lutera Kst L11mm H2mm 08511ZSZUBEHÖRSTRAHLER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
8.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 mm
Länge:
11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,59*
€ 61,39*
€ 5,00*
ab € 48,82*
€ 64,86*
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 66,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,38*
€ 71,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,08*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.