Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 20W 4000K 2200lm ws Konv IP65 Ø390x85mm WL140VLED20S/840PSUWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B765G52
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52874199
EAN/GTIN:
     8719514528741
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte 20W 4000K 2200lm ws Konv IP65 Ø390x85mm WL140VLED20S/840PSUWH
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
390 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
24
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
85 mm
Klirrfaktor (THD):
0.2
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
32
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
54
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
1.6
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 77,35*
€ 97,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,40*
€ 97,64*
1
Frei Haus
ab € 80,52*
€ 101,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,88*
€ 104,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 83,32*
€ 104,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.