Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 19W 3000K 1850lm ws BWM Konv IP65 Ø390x85mm WL140VLED20S/830PSUMDUWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WL140V LED20S/830 PSU MDU WH elektronisches Betriebsgerät 52877299
Philips WL140V LED20S/830 PSU MDU WH elektronisches Betriebsgerät 52877299
Artikel-Nr.:
     262-B765G55
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52877299
EAN/GTIN:
     8719514528772
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbauleuchte 19W 3000K 1850lm ws BWM Konv IP65 Ø390x85mm WL140VLED20S/830PSUMDUWH
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
390 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
24
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
19 - 19 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
85 mm
Klirrfaktor (THD):
0.2
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
95 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
32
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
54
Max. Systemleistung:
19 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
1.6
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 92,23*
€ 116,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 92,32*
€ 116,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,82*
€ 116,82*
1
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 120,84*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 101,60*
€ 120,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.