Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement gr Alu WL140ZDECORINGGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekoring silbergrau WL140Z Deco Ring GR
Dekoring silbergrau WL140Z Deco Ring GR
Artikel-Nr.:
     262-B765G96
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53563399
EAN/GTIN:
     8719514535633
Suchbegriffe:
Dekorring
Dekorelement gr Alu WL140ZDECORINGGR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 17,16*
1
€ 5,46*
ab € 12,02*
€ 17,24*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,03*
€ 17,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,28*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.