Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws Alu WL140ZHALF-MOONRINGWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halb-Abdeckung weiß WL140ZHalfmoonRingWH
Halb-Abdeckung weiß WL140ZHalfmoonRingWH
Artikel-Nr.:
     262-B765G97
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53564099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekorring
Dekorelement ws Alu WL140ZHALF-MOONRINGWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 19,86*
1
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 20,12*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 20,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 21,68*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.