Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 23,5W 3000K 2750lm Konv ws mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend RS771B27S/830PSU-EMBWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips RS771B 27S/830 PSU-E MB WH LUXSPACE ACCENT COMPACT 97889100
Philips RS771B 27S/830 PSU-E MB WH LUXSPACE ACCENT COMPACT 97889100
Artikel-Nr.:
     262-B765H78
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97889100
EAN/GTIN:
     8718699978891
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 23,5W 3000K 2750lm Konv ws mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend RS771B27S/830PSU-EMBWH
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 - 2.5 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
130 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2750 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
1 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
400 mm mm
Einbaudurchmesser:
120 - 120 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
265 mm
Einbaulänge:
900 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
23.5 - 23.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
130 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0.2
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
117 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2750 - 2750 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstärke:
19664 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
Max. Systemleistung:
23.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
2
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, philipps deckeneinbauleuchte led, einbauleuchte led, philips einbauleuchte led, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,76*
€ 103,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,84*
€ 103,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,58*
€ 105,56*
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 107,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,96*
€ 114,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.