Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte PowerBalance 28W 4000K ws Konv Dimmung DALI IP40 RC463BLED40S/940SRDW31L125VPCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP VPC IA4PIP PowerBalance 98049800
RC463B LED40S/940 SRD W31L125 VPC IA4PIP VPC IA4PIP PowerBalance 98049800
Artikel-Nr.:
     262-B765I64
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     98049800
EAN/GTIN:
     8718699980498
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbauleuchte PowerBalance 28W 4000K ws Konv Dimmung DALI IP40 RC463BLED40S/940SRDW31L125VPCI
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.2 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
10 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
16
Breite:
310 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Einbaubreite:
264 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Einbaulänge:
1047 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
86 mm
Klirrfaktor (THD):
0.2
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1247 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
35
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 318,37*
€ 376,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,50*
€ 384,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,20*
€ 418,87*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 370,36*
€ 437,08*
Frei Haus
ab € 402,78*
€ 471,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,60*
€ 448,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.