Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtür IP40 ST H200xB800mm 8PQ2020-8BA14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Fachtür Installationseinbaugeräte 1x36TE, H: 200mm B: 800mm, 8PQ20208
SIVACON S4 Fachtür Installationseinbaugeräte 1x36TE, H: 200mm B: 800mm, 8PQ20208
Artikel-Nr.:
     262-B773E16
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ20208BA14
EAN/GTIN:
     4042948184363
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Fachtür IP40 ST H200xB800mm 8PQ2020-8BA14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Höhe:
200 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,25*
€ 89,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,34*
€ 90,02*
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 92,49*
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 103,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.