Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosstür IP40 ST H1975xB1000mm 8PQ2197-1BA06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4, Tür, IP40, B: 1000 mm, Doppelbart, Scharnier: links, 8PQ21971BA06
SIVACON S4, Tür, IP40, B: 1000 mm, Doppelbart, Scharnier: links, 8PQ21971BA06
Artikel-Nr.:
     262-B773F16
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ21971BA06
EAN/GTIN:
     4042948168516
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Schlosstür IP40 ST H1975xB1000mm 8PQ2197-1BA06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1000 mm mm
Höhe:
1975 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 330,36*
€ 373,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 329,73*
€ 373,87*
Frei Haus
ab € 347,32*
€ 392,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.