Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckendtülle Ø20mm IEE20AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B774E56
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000027
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m20
endtülle alu
endtülle
Alu-Steckendtülle Ø20mm IEE20AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
504
€ 6,40*
ab € 2,78819*
€ 4,26819*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 4,75*
21 Tage
182
€ 6,50*
ab € 4,00*
€ 6,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.