Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckendtülle Ø50mm IEE50AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Steckendtülle Ø50mm IEE50AL
Artikel-Nr.:
     262-B774E60
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000065
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Alu-Steckendtülle Ø50mm IEE50AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
185
€ 6,50*
ab € 6,80*
€ 9,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 14,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.