Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 990W p20 4300K E40 Röhre einseitig gesockelt HPI-T1000W/543E401SL/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe MASTER 990W p20 4300K E40 Röhre einseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe MASTER 990W p20 4300K E40 Röhre einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776A36
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18373645
EAN/GTIN:
     8711500183736
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe MASTER 990W p20 4300K E40 Röhre einseitig gesockelt HPI-T1000W/543E401SL/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p20
Durchmesser:
66 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4300 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
382 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1089 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
990 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lampenspannung:
120 - 140 V V
Lichtfarbe:
543
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
82100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe hqi, entladungslampe e40, philips lighting halogenmetalldampflampe, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
1
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 147,43*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 124,92*
€ 149,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 151,88*
€ 182,04*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 156,44*
€ 186,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 195,97*
€ 233,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18376745
ab € 171,23*
Ähnlich
Philips
20235245
ab € 167,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.