Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 60W 230-240V E27 kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln SVA-K60W/230-240/C/E27RO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verkehrssignallampe 60W 230-240V E27 kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln
Verkehrssignallampe 60W 230-240V E27 kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln
Artikel-Nr.:
     262-B778C30
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     11413921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Pilzform
Verkehrssignallampe 60W 230-240V E27 kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln SVA-K60W/230-240/C/E27RO
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
0
Ausführung:
klar
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Lampenleistung:
60 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Pilzform, Kryptonlampe Pilzform, Signallampe, Verkehrssignallampe, e27 verkehrssignallampe, glühlampe pilzform, radium verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,0898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,39*
€ 583,5641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,26*
€ 569,1294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,39*
€ 546,6741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,67*
€ 530,3473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,98*
€ 486,6862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.