Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme dgr 100x12x67,8mm 750-600/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B785B24
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-600/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460428
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Endklemme dgr 100x12x67,8mm 750-600/040-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Distanzmodul:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet als Segmentmodul:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,64*
€ 25,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,563*
€ 26,573*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,91117*
€ 26,95117*
€ 5,00*
ab € 22,83*
€ 29,45*
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95117*
€ 32,07189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77117*
€ 31,85769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78117*
€ 28,29959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86117*
€ 27,20479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50117*
€ 26,77639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91117*
€ 24,88429
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,0412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,553*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 371,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.