Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP Serie 850 1stö IP65 m.Hutschien 100x160x160mm 850-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-B785G17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     850-825
EAN/GTIN:
     4017332819602
Suchbegriffe:
Leerschrank
Normfeldschrank
Normfeldverteiler
Schrank
Komplettschrank AP Serie 850 1stö IP65 m.Hutschien 100x160x160mm 850-825
Weitere Informationen:
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
1-stöckig
Breite:
160 mm mm
Höhe:
100 mm mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
160 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 319,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,3645*
€ 320,9345*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 287,40*
€ 325,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,45*
€ 339,11*
Frei Haus
ab € 300,87*
€ 341,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.