Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L500mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP500MM4X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L500mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP500MM4X7
Artikel-Nr.:
     262-B790E38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1384449
EAN/GTIN:
     4063151759353
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L500mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP500MM4X7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
7 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
500 mm mm
Materialstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,56*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 4,96*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.