Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L350mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP350MM3X4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L350mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP350MM3X4,5
Artikel-Nr.:
     262-B790E77
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1388523
EAN/GTIN:
     4063151767426
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L350mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP350MM3X4,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
4.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
350 mm mm
Materialstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hutschiene l350, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,01*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,09*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.