Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L65mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP65MM2X4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L65mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP65MM2X4,5
Artikel-Nr.:
     262-B790E78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1388544
EAN/GTIN:
     4063151766078
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene ST gvz L65mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP65MM2X4,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
4.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
65 mm mm
Materialstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,92*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,09*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.