Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L63mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP63MM2X15X4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ST gvz L63mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP63MM2X15X4
Artikel-Nr.:
     262-B790I24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1439709
EAN/GTIN:
     4063151819514
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST gvz L63mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5UNP63MM2X15X4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
4 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
63 mm mm
Materialstärke:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,596*
€ 18,996*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,996*
€ 22,60524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,806*
€ 22,37914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,896*
€ 21,29624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,226*
€ 20,49894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,626*
€ 19,78494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,596*
€ 16,17924
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.