Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 5W E14 24V Röhre Ø16x35mm farblos einseitig gesockelt RL/I16X35MME1424V5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B791A00
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00132405
EAN/GTIN:
     4021553162041
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
glühbirne sockel e14
Kleinlampe 5W E14 24V Röhre Ø16x35mm farblos einseitig gesockelt RL/I16X35MME1424V5W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
35 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Nennstrom:
210 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, röhrenlampe e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,94*
1 Tag
549
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.