Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2W E10 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MME1030V2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 2W E10 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MME1030V2W
Artikel-Nr.:
     262-B791A74
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00213007
EAN/GTIN:
     4021553100166
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
Kleinlampe 2W E10 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MME1030V2W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
70 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.