| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B791A96 Herst.-Nr.: 00012330 EAN/GTIN: 4021553061016 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe BA9s 230V Röhre Ø10x25mm farblos einseitig gesockelt LG23310X25MMBA9S230V Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Farbtemperatur: | 0 K | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Nennstrom: | 0 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, ba9s 230v, barthelme ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |