Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 5W E14 30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt RL16X54MME1430V5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B791B68
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00113005
EAN/GTIN:
     4021553172163
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 röhrenform
Kleinlampe 5W E14 30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt RL16X54MME1430V5W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Gesamtlänge:
54 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
160 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, glühbirne sockel e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 3,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.