Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MMBA9S30V3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 3W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MMBA9S30V3W
Artikel-Nr.:
     262-B791B89
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00223003
EAN/GTIN:
     4021553101248
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe
Kleinlampe 3W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt KRL10X28MMBA9S30V3W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
100 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba9s 30v, glühbirne ba9s, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.