Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W E10 3,5V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE10ROT3,5V0,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,7W E10 3,5V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE10ROT3,5V0,2A
Artikel-Nr.:
     262-B791B94
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00643521
EAN/GTIN:
     4021553410241
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kleinlampe 0,7W E10 3,5V ws Kugel Ø11,5x24mm KUGELLAMPEE10ROT3,5V0,2A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
24 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
3.5 - 3.5 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
200 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 3,5v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.