Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L2000mm H1,1mm APEBLMZB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennsteg AP EB LM ZB 200
Trennsteg AP EB LM ZB 200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B793J69
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMZB200
EAN/GTIN:
     4037293026703
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
Abdeckung alu L2000mm H1,1mm APEBLMZB200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1.1 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 19,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 19,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 19,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 20,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 14,64*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.