Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck HALOSTAROVEN5W12VG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backofenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck
Backofenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck
Artikel-Nr.:
     262-B794E12
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300308029
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Backofenlampe 5W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck HALOSTAROVEN5W12VG4
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2700 K K
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
T3
Lampenleistung:
5 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
60 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G4, NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, osram backofenlampe g4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
260
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,22*
8 Tage
63
1
€ 9,45*
ab € 2,08*
€ 3,36*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,01*
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 4,07*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.