Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 20W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck HALOSTAROVEN20W12VG4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Backofenlampe 20W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck
Backofenlampe 20W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck
Artikel-Nr.:
     262-B794E16
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300308050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Backofenlampe 20W kl HALOSTAR G4 12V UV Niederdruck HALOSTAROVEN20W12VG4
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2800 K K
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
T3
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
320 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G4, NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, osram backofenlampe g4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 15,19*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 19,26*
13 Tage
nicht lagernd
0,025
pro Paket
€ 4,90*
ab € 63,2396*
€ 101,7596*
12 Tage
1
0,025
pro Paket
€ 5,80*
ab € 88,80*
€ 111,20*
Lager 262
0,025
pro Paket
€ 5,95*
ab € 129,172*
€ 196,542*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,025 Pakete
€ 196,542*
€ 233,88498
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 155,952*
€ 185,58288
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 150,972*
€ 179,65668
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 141,562*
€ 168,45878
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 139,092*
€ 165,51948
pro Paket
ab 62500 Pakete
€ 129,172*
€ 153,71468
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,2293* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,025 Pakete
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.