| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B797A04 Herst.-Nr.: 10880 EAN/GTIN: 4034451108806 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 15W BA15s 6V Kugel Ø25x43mm farblos 10880 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 43 mm mm | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 15 - 15 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 30 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Nennstrom: | 2500 mA mA | Sockel: | BA15s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, sockel ba15s 6v, glühlampe ba15s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,78* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,17* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,21* | € 2,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,31* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|