Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 250x100mm L2000mm schraub PLMR1025A2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal 250x100mm L2000mm schraub PLMR1025A2
Artikel-Nr.:
     262-B799I07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216401
EAN/GTIN:
     4012197274641
Brandschutzkanal 250x100mm L2000mm schraub PLMR1025A2
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
100 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Länge:
2000 mm
Ummantelung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,51*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 485,52*
€ 577,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 453,51*
€ 539,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.