Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BS-K 90° 253x173mm schraub PLMR-LFD1025A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck BS-K 90° 253x173mm schraub PLMR-LFD1025A2
Artikel-Nr.:
     262-B799I09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216456
EAN/GTIN:
     4012197274665
Außeneck BS-K 90° 253x173mm schraub PLMR-LFD1025A2
Weitere Informationen:
Außenbreite:
253 mm
Außenhöhe:
173 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Innenbreite:
253 mm
Innenhöhe:
173 mm
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.