Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LUEKS100.100E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LUEKS100.100E3
Artikel-Nr.:
     262-B801C31
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339940608
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal VA 100x100x2000mm hfr LF-K LUEKS100.100E3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Länge:
2000 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: installationskanal höhe 100, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 130,77*
€ 162,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 146,85*
€ 182,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 182,70*
€ 217,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 179,67*
€ 213,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 176,86*
€ 210,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 172,15*
€ 204,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 146,85*
€ 174,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.