Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal VA 100x200x3000mm edst LF-K unbeh hfr 20000qmm LUEKS100.200E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal VA 100x200x3000mm edst LF-K unbeh hfr 20000qmm LUEKS100.200E3
Artikel-Nr.:
     262-B801C32
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339940615
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal VA 100x200x3000mm edst LF-K unbeh hfr 20000qmm LUEKS100.200E3
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal edelstahl niedax, installationskanal edelstahl, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 168,73*
€ 203,44*
Lager 262
9
€ 5,95*
ab € 198,15*
€ 235,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Meter
€ 235,61*
€ 280,38
pro Meter
ab 15 Meter
€ 224,29*
€ 266,91
pro Meter
ab 30 Meter
€ 215,49*
€ 256,43
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 198,15*
€ 235,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Meter
Mindestbestellmenge: 9 Meter ( entspricht € 2.120,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.