Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter 90° 150x100mm o.Verb KRCSS150.125F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter 90° 150x100mm o.Verb KRCSS150.125F
Artikel-Nr.:
     262-B801D19
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339854905
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Bogen Kabelleiter 90° 150x100mm o.Verb KRCSS150.125F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
0 mm
Kabelleiterbreite:
100 mm mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm mm
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,87*
€ 650,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,52*
€ 618,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,57*
€ 593,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,51*
€ 540,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.