Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter 90° 150x200mm o.Verb KRCSS150.225F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter 90° 150x200mm o.Verb KRCSS150.225F
Artikel-Nr.:
     262-B801D20
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339854936
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Bogen Kabelleiter 90° 150x200mm o.Verb KRCSS150.225F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
0 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm mm
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,10*
€ 660,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,59*
€ 546,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.