Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter 90° 150x500mm o.Verb KRCSS150.525F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter 90° 150x500mm o.Verb KRCSS150.525F
Artikel-Nr.:
     262-B801D23
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339854967
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Bogen Kabelleiter 90° 150x500mm o.Verb KRCSS150.525F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
0 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm mm
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.