Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter 90° 150x1000mm o.Verb KRCSS150.1025F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen Kabelleiter 90° 150x1000mm o.Verb KRCSS150.1025F
Artikel-Nr.:
     262-B801D26
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339854998
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Bogen Kabelleiter 90° 150x1000mm o.Verb KRCSS150.1025F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
0 mm
Kabelleiterbreite:
1000 mm mm
Kabelleiterhöhe:
150 mm mm
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbogen verstellbar vertikal, Gelenkbogen vertikal, Gelenkbogen vertikal für Kabelleiter, Gelenkbogenelement, Niedergangsstück für Kabelleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,31*
€ 964,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,73*
€ 957,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,66*
€ 880,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,64*
€ 843,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,88*
€ 809,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.