| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B801D29 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339937592 |
| |
|
| | |
| Deckel Bogen vz Drehriegel B104mm f.Kabelrinne RSDDVX85.100S Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Drehriegel | Breite: | 104 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 0 mm m | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Winkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bogendeckel für Kabelleiter, Bogendeckel für Kabelrinne, Deckel Bogen für Kabeltragsystem, Deckel Eckstück für Kabelleiter, Deckel Eckstück für Kabelrinne, Deckel für Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelleiter, Oberteil Bogen Kabelrinne, Oberteil Eckstück Kabelleiter, Oberteil Niedergangsstück Kabelleiter, Oberteil Steigstück Kabelleiter |
| | |
| |