Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne 150x500x1,5mm o.Verb 6000mm WRUX150.500


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B801E38
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339947690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne niedax
weitspannkabelrinne
Weitspannkabelrinne 150x500x1,5mm o.Verb 6000mm WRUX150.500
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
6000 mm m
Materialstärke:
1.5 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,16*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 233,14*
€ 277,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 228,09*
€ 271,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 220,68*
€ 262,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 192,16*
€ 228,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.