Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 160 600V 230V IP00 98x106x104mm 160VA 4AM3842-8ED40-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B803E03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM38428ED400FA0
EAN/GTIN:
     4001869905174
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 160 600V 230V IP00 98x106x104mm 160VA 4AM3842-8ED40-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
600 - 600 V
Primärspannung 10:
400 - 400 V
Primärspannung 2:
575 - 575 V
Primärspannung 3:
550 - 550 V
Primärspannung 4:
525 - 525 V
Primärspannung 5:
500 - 500 V
Primärspannung 6:
480 - 480 V
Primärspannung 7:
460 - 460 V
Primärspannung 8:
440 - 440 V
Primärspannung 9:
415 - 415 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
104 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,47*
€ 144,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,58*
€ 151,12*
Frei Haus
ab € 134,25*
€ 166,03*
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 172,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,11*
€ 196,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.